KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスパンツ 844
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
55736275
品番
844-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付、裏付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
96
ウエスト有効サイズ(cm)
62〜69
ワタリ(cm)
31.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55736275
844-40
55735995
844-40
レディスパンツ 844
KAZEN
1枚
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました