WCS-30 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736296 WCS-30 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736296 WCS-30 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736296

シールW(WCSSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55736296 品番 WCS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,313
販売価格(税別)
1,194
穴径(Φmm)31 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M30 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする