レディスパンツ 844

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ3L 注文コード55736302 品番844-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。

ホワイト サイズ3L 仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付、裏付 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) ヒップ(cm)110 ウエスト有効サイズ(cm)76〜84 ワタリ(cm)35.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55736302 844-40 55736022 844-40 レディスパンツ 844 KAZEN レディスパンツ 844 KAZEN 1枚 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする