大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シールW(WCS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55736400
品番
WCS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
21
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M20
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
34