レディス診察衣 KZN119

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード55736424 品番KZN119-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ウエストの高い位置にベルトを配し、スタイリッシュなバックスタイルに。
襟と両腰ポケットのネイビーのテープがアクセント。
両腰ポケットの飾りフラップで上品な印象に。
折り返しやすく、たくし上げても綺麗に着こなせるスリット入り。

ホワイト×ネイビー サイズL 仕様左胸・両腰ポケット付、腰ポケット に内ポケット付、比翼ボタン仕様、タブレット(13.5×20)、携帯・PHS 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする