レディス診察衣 KZN119

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736442 品番 KZN119-40
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ウエストの高い位置にベルトを配し、スタイリッシュなバックスタイルに。
襟と両腰ポケットのネイビーのテープがアクセント。
両腰ポケットの飾りフラップで上品な印象に。
折り返しやすく、たくし上げても綺麗に着こなせるスリット入り。

ホワイト×ネイビー サイズ3L 仕様左胸・両腰ポケット付、腰ポケット に内ポケット付、比翼ボタン仕様、タブレット(13.5×20)、携帯・PHS 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする