レディス診察衣 KZN129

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード55736485 品番KZN129-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ウエストの高い位置にベルトを配し、スタイリッシュなバックスタイルに。
丸みのある襟がフェミニンで優しい印象を与えます。
両腰ポケットの飾りフラップで上品な印象に。
折り返しやすく、たくし上げても綺麗に着こなせるスリット入り。

ホワイト サイズLL 仕様左胸・両腰ポケット付、腰ポケット に内ポケット付、タブレット(13.5×20)、携帯・PHS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする