メンズ診察衣 KZN210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736503 品番 KZN210-10
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

胸ポケットは適度な硬さのポケット縁で、ペンを刺したり名札を付けても崩れません。
両胸内側に高級感のある両玉縁の内ポケット付。
両腰に、タブレット端末も入る大型の片玉縁ポケット付。
右ポケットは、高級感のある両玉縁ポケットとの二重ポケット。
左腰ポケットには、小物を整理しやすい内ポケット付。
フォーマルな印象の一つボタンの袖。
折り返しやすく、たくし上げても美しく、快適に着こなせます。
厚く手触りのいい、マーブル調のボタンを使用。
ボタンを立たせるための糸足付きのため、ボタンを掛けやすく、生地を傷めません。
ボタンホールは高級感のあるハトメ穴仕様。
動きやすいセンターベント入り。

ホワイト サイズS 仕様左胸・両胸裏・両腰にポケット付、右腰ポケット二重仕様、左腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)106 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)91
注意
※洗濯後は洗濯機からすぐに取り出して、形を整えて吊り干してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする