ポロシャツ KZN217

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736573 品番 KZN217-11
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

すっきり4ポケットデザインで、たくさんの小物も楽々持ち運び。
シックで高級感のある配色と、ほっそり見える脇の切替デザイン。
襟元を比翼ボタンに、フロントの両脇ポケットをスリットタイプにしました。
それにより、沢山のポケットが付いていながらすっきりとしたデザインに仕上げました。
柔らかな着心地で、肌にやさしい裏綿素材。

サックス×ダークネイビー サイズM 仕様抗菌防臭加工、ストレッチ、制電、吸汗性、透け防止、工業洗濯機可、男女兼用 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする