ニットシャツ KZN218

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736774 品番 KZN218-11
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファスナーなし、ボタンなしの着脱スムーズなかぶりタイプです。
なおかつ、きちんとかんのある襟付きデザインです。
明るく爽やかな配色に、すらっと見える脇の切替。
かっこよく着られて動きやすく、肌触りもやわらかです。
スッキリ見えて便利な両脇のスリットポケット付。

サックス×ネイビー サイズS 仕様抗菌防臭加工、ストレッチ、制電、吸汗性、透け防止、工業洗濯機可、男女兼用 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)63 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする