ジャージジャケット KZN244

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736975 品番 KZN244-22
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コンビカラーが映えるシャープな斜め切替デザインに襟後ろ側の白ラインがアクセント。
はつらつとした印象のジャケットは、軽くて柔らかな素材で着心地も快適。
ファスナーが引手のがピタッと止まりぶらぶらしません。
両側のフロントおpケットは手入れが簡単な裏メッシュ仕様。
袖口はフィット感の良いリブ仕様です。

ネイビー×グリーン サイズSS 仕様吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)77 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする