KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス KZN613
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55737212
品番
KZN613-50
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ビシッとしたセンターブレスにフロントファスナー使いのスラックスタイプ。
適度な厚みがあるしなやかなジャージ素材とウエスト脇ゴム仕様で快適な履き心地もキープしました。
サイズ
LL
仕様
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ヒップ(cm)
104
ウエスト上がり(cm)
74