KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス KZN613
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
55737237
品番
KZN613-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビシッとしたセンターブレスにフロントファスナー使いのスラックスタイプ。
適度な厚みがあるしなやかなジャージ素材とウエスト脇ゴム仕様で快適な履き心地もキープしました。
サイズ
4L
仕様
吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+、ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ヒップ(cm)
112
ウエスト上がり(cm)
84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55737237
KZN613-50
46459395
KZN613-50
レディススラックス KZN613
KAZEN
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました