KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ジャージジャケット KZN249
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
55737334
品番
KZN249-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高機能素材「エアワン」を使用したジャケット・ジャージは、ラインを効かせたデザインがお洒落です。
衿と袖口、裾のリブ使いで程よくフィットして動きやすくそのままでトレンド感のある外出着にもなります。
色
ベージュ×ネイビー
サイズ
L
仕様
透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、左胸・フロント両側ポケット付
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
86
性別
男女兼用