KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ジャージジャケット KZN249
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55737377
品番
KZN249-18
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高機能素材「エアワン」を使用したジャケット・ジャージは、ラインを効かせたデザインがお洒落です。
衿と袖口、裾のリブ使いで程よくフィットして動きやすくそのままでトレンド感のある外出着にもなります。
色
ネイビー×アイボリー
サイズ
S
仕様
透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、左胸・フロント両側ポケット付
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
性別
男女兼用