ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55737395 品番 KZN249-18
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高機能素材「エアワン」を使用したジャケット・ジャージは、ラインを効かせたデザインがお洒落です。
衿と袖口、裾のリブ使いで程よくフィットして動きやすくそのままでトレンド感のある外出着にもなります。

ネイビー×アイボリー サイズL 仕様透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、左胸・フロント両側ポケット付 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 裄丈(cm)86 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする