ジャージジャケット KZN249

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード55737413 品番KZN249-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

高機能素材「エアワン」を使用したジャケット・ジャージは、ラインを効かせたデザインがお洒落です。
衿と袖口、裾のリブ使いで程よくフィットして動きやすくそのままでトレンド感のある外出着にもなります。

ネイビー×アイボリー サイズ3L 仕様透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、左胸・フロント両側ポケット付 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)89 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55737413 KZN249-18 46458939 KZN249-18 ジャージジャケット KZN249 KAZEN ジャージジャケット KZN249 KAZEN 1着 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする