KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターパンツ
ストレートパンツ 842
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55737438
品番
842-11
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
立体的なパターンはきれいなシルエット。
アウター感覚ではけて、着心地は軽やか。
色
グレー
サイズ
S
仕様
透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、両脇・右後ろポケット付、男女兼用、総ゴム・ウエストひも入り
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
ヒップ(cm)
98
ワタリ(cm)
31.5
ウエスト上がり(cm)
62