ストレートパンツ 842

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55737492 品番 842-18
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

立体的なパターンはきれいなシルエット。
アウター感覚ではけて、着心地は軽やか。

ネイビー サイズS 仕様透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、両脇・右後ろポケット付、男女兼用、総ゴム・ウエストひも入り 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ヒップ(cm)98 ワタリ(cm)31.5 ウエスト上がり(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする