※着用例

メンズスクラブ 037

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55737553 品番 037-28
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

後ろから見てもスタイリッシュな襟元の2本ライン。
男女ともに、着心地の良さとシルエットの美しさにこだわりました。
ウエストは切替ですっきりとしたシルエット。
サイドのボリュームを抑えてシルエットをきれいに見せるウエストベルト。
右胸上部に、かがんでも落ちにくいPHS・携帯用のポケット付。
右腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重構造。

ホワイト サイズM 仕様透け防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工、制電、工業用洗濯機可、防汚、右胸にPHS・携帯用ポケット付、右腰ポケット二重仕様、右ウエストにループ付、比翼ファスナー付 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする