※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスジャケット半袖 054
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55737736
品番
054-28
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖。
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚。
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、左胸にPHS・携帯用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
37.5