※着用例

レディススクラブ 074

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55737937 品番 074-22
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着心地の良さに、フル装備の機能性。
着る人のニーズに徹底的にこだわった「Pansy」にメンズラインも登場。
チームで合わせた着こなしが可能になりました。
襟付きできちんとした印象ながら、ゆったり楽な首回り。
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様。

ホワイト×オリーブ サイズS 仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右胸にPHS・携帯用ポケット付、腰ポケット二重仕様、右ウエストにループ付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)66 裄丈(cm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする