※着用例

メンズスクラブ 073

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×オリーブ サイズL 注文コード55738192 品番073-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

着心地の良さに、フル装備の機能性。
着る人のニーズに徹底的にこだわった「Pansy」にメンズラインも登場。
チームで合わせた着こなしが可能になりました。
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様。

ホワイト×オリーブ サイズL 仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右胸にPHS・携帯用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付、左腰ポケット二重仕様、右ウエストにループ付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする