※着用例

176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 55738314 176-20 マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 55738314

マタニティワンピース半袖 176

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ホワイト サイズM 注文コード55738314 品番176-20
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア。
楽なのにサポート感もある。よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア。
2つのボタンで調整可能なウエストボタン。
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました。
スナップボタン留めなので楽に着脱できます。

ホワイト×ホワイト サイズM 仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右腰ポケット内にペン差しポケット付 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする