※着用例

マタニティジャケット半袖 177

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス×ホワイト サイズL 注文コード55738402 品番177-21
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア。
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい。
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました。
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ。
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です。
2つボタンで調整可能なウエストベルト付。
おなかにファスナーが当たらないよう、ジャケットはプルオーバータイプ。
スナップボタン留めなのでラクに着脱できます。

サックス×ホワイト サイズL 仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、右腰ポケット内にペン差しポケット付 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする