※着用例

178-20 マタニティパンツ 178 KAZEN 55738445 178-20 マタニティパンツ 178 KAZEN 55738445 178-20 マタニティパンツ 178 KAZEN 55738445

マタニティパンツ 178

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズL 注文コード55738445 品番178-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア。
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい。
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました。
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ。
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です。
大きくなるおなかに合わせて調整できるウエストゴム仕様。
前部分からサイドに掛けてリブを付けることで、当たりを解消しながらおなか周りをカバー。
座った時の違和感や突っ張りもありません。

ホワイト サイズL 仕様工業用洗濯機可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)80(フリー) ヒップ(cm)110 ウエスト有効サイズ(cm)84〜105 ワタリ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする