メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN189

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55738506 品番 KZN189-50
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

足を動きをとことん研究して生まれたハイスペックシューズ。
軽量で履き心地抜群。様々なワークシーンをサポートします。
脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用し、グリップ力に優れた特別ソール。
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
サイドはムレにくいメッシュ素材で優れた屈曲性で疲れにくい。

ホワイト サイズ(cm)22.5 仕様男女兼用・ノンスリップ 材質(アッパー)メッシュ・合成皮革 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約180(24cm) 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする