KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの シューズ 利用者用
メディカルシューズ(面ファスナータイプ) KZN187
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55738673
品番
KZN187-50
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量で長時間履いてもノンストレス。
コストパフォーマンスの良さも魅力の一つです。
脱ぎ履きが楽な面ファスナー採用。
エアクッションが脚への負担を軽減。
衝撃を吸収するエアソール。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
仕様
男女兼用・ノンスリップ
材質(アッパー)
メッシュ・合成皮革
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
約150(24cm)
足幅
3E