※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トリコットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ブルー サイズLL 注文コード55739425 品番632-11-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。
着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作り込んだ、新感覚のコックシャツです。

ホワイト×ブルー サイズLL 仕様男女兼用、左胸ポケット付、裾口スリット入り 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 バスト(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする