KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
トリコットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55739504
品番
632-15-3L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
清潔感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。
着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作り込んだ、新感覚のコックシャツです。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
3L
仕様
男女兼用、左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120