大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
FKM SUS ムサシ シールW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55739760
品番
SWS6X10-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,020
販売価格(税別)
¥
927
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
10
材質(ゴム)
FKM
ねじの呼び
M6
呼び径(Φmm)
6
締付トルク(N・cm)
最大1225
適合穴径(Φmm)
最大6.5
材質(金属環)
SUS304