大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
FKM SUS ムサシ シールW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55739787
品番
SWS4X11-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,135
販売価格(税別)
¥
1,032
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
11.3
材質(ゴム)
FKM
ねじの呼び
M4
呼び径(Φmm)
4
締付トルク(N・cm)
最大784
適合穴径(Φmm)
最大4.5
材質(金属環)
SUS304