SWS5X12-K FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂 55739796 SWS5X12-K FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂 55739796 SWS5X12-K FKM SUS ムサシ シールW 大阪魂 55739796

FKM SUS ムサシ シールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55739796 品番 SWS5X12-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
寸法t(mm)1.3 寸法D(Φmm)12.3 材質(ゴム)FKM ねじの呼びM5 呼び径(Φmm)5 締付トルク(N・cm)最大1225 適合穴径(Φmm)最大5.5 材質(金属環)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする