※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディスボタンダウンシャツ長袖 620

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ3L 注文コード55740037 品番620-05-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

ブラック サイズ3L 仕様左胸ポケット付 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 バスト(cm)116 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする