大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シールW(フッソSUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55740058
品番
W-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥998
販売価格(税別)
¥
907
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
13.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
16
ねじの呼び
M12