KAZEN
KAZENの オフィスウェア
KAZENの トップス オフィスウェア
KAZENの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスボタンダウンシャツ長袖 620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55740107
品番
620-11-M
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。
首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
色
グレー
サイズ
M
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
バスト(cm)
104
性別
女性用