6LSWS8X16K 316L EPDM シールW(SW-K31 大阪魂 55740225 6LSWS8X16K 316L EPDM シールW(SW-K31 大阪魂 55740225 6LSWS8X16K 316L EPDM シールW(SW-K31 大阪魂 55740225

316L EPDM シールW(SW-K31

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55740225 品番6LSWS8X16K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)7.8 寸法t(mm)1.3 外径(Φmm)16.3 呼び径(Φmm)8 適合穴径(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする