WF-8 NOK シールW(SUS 大阪魂 55740241 WF-8 NOK シールW(SUS 大阪魂 55740241 WF-8 NOK シールW(SUS 大阪魂 55740241

NOK シールW(SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55740241 品番 WF-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

頭付ボルトの座面やフランジの座面等によって密封用リップを適度に圧縮し、リップとその接触面によって
密封機能を発揮します。しかも、ボルトやフランジの接触圧は、金属ワッシャーによって受けますので、
大きな締付力にも十分耐えられ、密封とゆるみ止めの二つの機能を発揮します。
主な用途:頭付ボルトシール フランジシール

適応ねじ径M8 寸法1(mm)8.3 寸法2(mm)10.5 寸法3(mm)15 寸法4(mm)1.5 寸法5(mm)2.5 寸法6(mm)8.3 寸法7(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする