SUS316W12F SUS316シールW(フッソ 大阪魂 55740286 SUS316W12F SUS316シールW(フッソ 大阪魂 55740286 SUS316W12F SUS316シールW(フッソ 大阪魂 55740286

SUS316シールW(フッソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55740286 品番SUS316W12F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
穴径(Φmm)13.5 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)22 寸法D1(Φmm)16 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする