3-3 MDSサラバネ 大阪魂 55740801 3-3 MDSサラバネ 大阪魂 55740801 3-3 MDSサラバネ 大阪魂 55740801

MDSサラバネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 55740801 品番 3-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

MDS 皿ばね
平和発條株式会社オリジナル規格
皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ
更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを
標準化しております。
MDS 皿ばねの種類
種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5
種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5
MDS 皿ばねの材質、硬度
材質 S60C〜S70C、SK85、SUP10
硬さ 42〜48 HRC
MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理
MDS20以下
表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染
MDS22以上
表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油
※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。

寸法H(mm)0.2 寸法d(mm)8 呼び3-3 寸法t(mm)0.2 比率h/t:1.00 引張応力(MPa)σ=0.50h:439、σ=0.75h:608、σ=h:743 荷重(N)たわみ25%:13.5、たわみ50%:22.4、たわみ75%:28.2、たわみ100%(密着):32.5 寸法Ho(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする