曜日別特売
3-4 MDSサラバネ 大阪魂 55740810

 

3-4 MDSサラバネ 大阪魂 55740810
3-4 MDSサラバネ 大阪魂 55740810
3-4 MDSサラバネ 大阪魂 55740810

MDSサラバネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(43個)
呼び3-4
3-4
3-3
4-3
4-4
5-3
5-4
6-3
6-4
7-4
8-3
8-4
10-3
10-4
12-4
14-4
16-3
16-4
18-3
18-4
20-3
20-4
30-4
35-3
35-4
40-4
45-3
45-4
50-3
50-4
56-3
60-3
63-4
70-3
75-3
75-4
90-3
90-4
110-2
120-1
125-1
125-4
内容量1袋(43個)注文コード55740810品番3-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

MDS 皿ばね
平和発條株式会社オリジナル規格
皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ
更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを
標準化しております。
MDS 皿ばねの種類
種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5
種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0
種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5
MDS 皿ばねの材質、硬度
材質 S60C~S70C、SK85、SUP10
硬さ 42~48 HRC
MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理
MDS20以下
表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染
MDS22以上
表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油
※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。

寸法H(mm)0.25寸法d(mm)8呼び3-4寸法t(mm)0.3比率h/t:0.83引張応力(MPa)σ=0.50h:786、σ=0.75h:1072、σ=h:1428荷重(N)たわみ25%:48.2、たわみ50%:89.0、たわみ75%:115.0、たわみ100%(密着):137.0寸法Ho(mm)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする