KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロンミドル丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55741482
品番
APK488-C/S81
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
大きめのポケットと足さばきのいいスリットを備えたミドル丈。
色
ワインストライプ
サイズ
フリー
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
62-7034-25
素材
カチオンストライプ
ひも長(cm)
85
エプロン丈(cm)
60