KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンチング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55741647
品番
APK485-C/S5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラックストライプ
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)、ベルト調整
サイズ(cm)
フリー(56〜60)
混率(%)
ポリエステル100
素材
カチオンストライプ