※着用例
KAZEN
KAZENの 服飾小物
KAZENの ネクタイ・スカーフ
スカーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55741762
品番
APK498-C/S5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラックストライプ
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
84×10
素材
カチオンストライプ