S-5 シュノールW 大阪魂 55741966 S-5 シュノールW 大阪魂 55741966 S-5 シュノールW 大阪魂 55741966

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) サイズ5 注文コード55741966 品番S-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5 寸法H(mm)1.1 寸法S(mm)0.6 寸法d1(mm)5.3 寸法d2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする