大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シュノールW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
サイズ
6
注文コード
55741975
品番
S-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6
寸法H(mm)
1.2
寸法S(mm)
0.7
寸法d1(mm)
6.4
寸法d2(mm)
10