S-8 シュノールW 大阪魂 55741991 S-8 シュノールW 大阪魂 55741991 S-8 シュノールW 大阪魂 55741991

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) サイズ8 注文コード55741991 品番S-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ8 寸法H(mm)1.4 寸法S(mm)0.8 寸法d1(mm)8.4 寸法d2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする