S-10 シュノールW 大阪魂 55742000 S-10 シュノールW 大阪魂 55742000 S-10 シュノールW 大阪魂 55742000

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) サイズ10 注文コード55742000 品番S-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 寸法H(mm)1.6 寸法S(mm)1 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする