S-12 シュノールW 大阪魂 55742009 S-12 シュノールW 大阪魂 55742009 S-12 シュノールW 大阪魂 55742009

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) サイズ12 注文コード55742009 品番S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ12 寸法H(mm)1.7 寸法S(mm)1.1 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする