S-27 シュノールW 大阪魂 55742079 S-27 シュノールW 大阪魂 55742079 S-27 シュノールW 大阪魂 55742079

シュノールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ27 注文コード55742079 品番S-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,356
販売価格(税別)
43,960
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ27 寸法H(mm)3.1 寸法S(mm)2 寸法d1(mm)28.6 寸法d2(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする